※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ TPMN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
1.2
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05327025
品番
TPMN220404 UTi20T
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
(材質)
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種
難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適
切刃長さ(mm)
22
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
トラスコ品番
168-8090
材質
UTi20T
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18