越路
みかん切鋏(直刃)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05327516
品番
J-24
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
手袋をしたまま使える!清水型みかん切鋏。切れ味が良く一日収獲しても疲れにくい
用途
果樹用
全長(mm)
140
刃長(mm)
28
材質
炭素鋼
切断対象
果樹