曜日別特売
ST13-30 スピードテクロン ムラテックKDS 05328163

ST13-30 スピードテクロン ムラテックKDS 05328163
ST13-30 スピードテクロン ムラテックKDS 05328163
ST13-30 スピードテクロン ムラテックKDS 05328163
ST13-30 スピードテクロン ムラテックKDS 05328163

スピードテクロン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)30
テープ幅(mm)13
内容量1個注文コード05328163品番ST13-30
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

鋼製巻尺(テープ材質:スチール)
4倍速巻取機構
サビ、磨耗に強い「スーパーパワーコート」テープ
握りやすく滑りにくい「エラストマーグリップ」
衝撃に強い剣先
収納時のショックをやわらげる「ショックアブソーバー」付
455mm ピッチマーク付
JIS1級

長さ(m)30テープ幅(mm)13トラスコ品番165-7160質量(g)1200テープ厚さ(mm)0.45JIS規格1級標準張力(N/℃)100/20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05328154
2016-02-08
用途: 現場の測量
菱讃建工株式会社

巻取が速いので楽に作業できました。
測量繰り返し作業でしたが、割とスムーズにいきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする