曜日別特売
UL13-50N ユニロング ムラテックKDS 05328197

ユニロング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
長さ(m)50
内容量1個注文コード05328197品番UL13-50N
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

数字が読みやすい広巾スチールテープです。

長さ(m)50テープ幅(mm)13材質(テープ)スチール仕様455mmピッチマーク付トラスコ品番109-1638質量(g)1400テープ厚さ(mm)0.23JIS規格1級標準張力(N/℃)100/20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする