ムラテックKDS
テクロン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
長さ(m)
50
30
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05328215
品番
TL10-50N
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
リーズナブルな標準タイプ。
スーパーパワーコート。
長さ(m)
50
テープ幅(mm)
10
材質(テープ)
スチール
仕様
455mmピッチマーク付
質量(g)
1230
テープ厚さ(mm)
0.4
JIS規格
1級
標準張力(N/℃)
50/20