曜日別特売
SS-TNT-1818T-C クーラーテント スイデン 05329297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クーラーテント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
寸法(m)1.8×1.8
内容量1台注文コード05329297品番SS-TNT-1818T-C
参考基準価格(税別)¥133,400販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

スポットエアコンは外気を取り込み冷やした空気を発生させますが、クーラーテントはスポットエアコンで冷やした空気を循環させる事で素早いテント内の冷却を実現します!
入口は前後で2ヶ所あり、使い勝手にも優れています。

用途
イベントや簡易休憩所、災害時など様々なシーンの暑気対策に
寸法(m)
1.8×1.8
質量(kg)
23
タイプ
リーズナブルタイプ
寸法d(mm)
2040~2140
寸法a(mm)
1790
寸法b(mm)
1790
寸法c(mm)
1750~1850
取付口
1
生地
防炎協会認定生地:-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする