曜日別特売
K55 IIW アルミスタッフ ムラテックKDS 05329843

アルミスタッフ

(18件のレビュー)
取扱い終了
全長(m)5
段数5
内容量1本注文コード05329843品番K55 IIW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,500

スタッフ

目盛仕様
表:5mm単位目盛・10mm追番数字・1m単位黄白色分け
裏:50・100mm単位目盛 1m単位紅白色分け
段数5全長(m)5質量(kg)2.1テープ幅(mm)50収納寸法(m)1.265

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05329843K55 IIW36938587K55 IIWK55 IIW アルミスタッフ ムラテックKDS 36938587アルミスタッフムラテックKDS1本
6,498
税込7,148
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05329816
2023-06-01
用途: 測量
桑畑地質建設業・工事業

何の問題もありません。
接合部のがたつきもまったくありません。

1が参考にしています
対象商品 : 05329816
2022-03-21
用途: 配管工事時
建設業・工事業

梱包もよく発送も素早く大変助かりました・
ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 05329816
2021-11-08
用途: 土木工事時
建設業・工事業

以前使用していた物が、壊れたので今回購入しました。

対象商品 : 05329825
2019-10-01
用途: レベル測量時
株式会社インテック建設業・工事業

レベル測量時、軽くて最適です。
またの機会も宜しくお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 05329825
2019-02-17
用途: 測量時
建設業・工事業

値段相応かなといった感じ。測量には問題なく使えて満足してます。

対象商品 : 05329816
2018-04-12
用途: 道路の横断図面等
その他業種

コンパクトで使いやすい 軽い改善点見当たらなかったです。

対象商品 : 36938587
2018-07-05
用途: 測量時
サービス業

数字が大きくて見やすくてとても良いが、若干重いのが気になる。

対象商品 : 05329825
2022-06-24
用途: 測量作業
サンスイコンサルタント株式会社建設業・工事業

機能や重さに関してはやや満足であったが、塗装が少し嫌な臭いがした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする