曜日別特売
214-0108-51-20000 ケーブルマネージャー214-0108-51-20000 LAMP(スガツネ工業) 05330731

214-0108-51-20000 ケーブルマネージャー214-0108-51-20000 LAMP(スガツネ工業) 05330731
214-0108-51-20000 ケーブルマネージャー214-0108-51-20000 LAMP(スガツネ工業) 05330731
214-0108-51-20000 ケーブルマネージャー214-0108-51-20000 LAMP(スガツネ工業) 05330731

ケーブルマネージャー214-0108-51-20000

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05330731
品番
214-0108-51-20000
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
¥869

筐体にワンタッチで取り付けできるケーブルマネージャーです。
角型の取付穴に対応し、取付後は本体が回転せずにしっかり固定されます。
先端が外せるため、ケーブルを簡単に通せます。
制御盤やサーバーラックなどに適しています。
別売のケーブルガイド214-0110-51-00000と併用すると、ケーブルを折らずに方向転換できます。

トラスコ品番
140-8158
材質
ポリアミド(PA)
色
ブラック
適合板厚(mm)
1.5~2.0
最大適合板厚(mm)
T/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小適合板厚(mm)
T/1.5
注意
※ケーブルを吊り下げないようにお使いください。
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする