NF-41L3RJ オフィス扇 ハネ径38cm プラスチックハネ nedius(スイデン) 05331449

 

NF-41L3RJ オフィス扇 ハネ径38cm プラスチックハネ nedius(スイデン) 05331449
NF-41L3RJ オフィス扇 ハネ径38cm プラスチックハネ nedius(スイデン) 05331449
NF-41L3RJ オフィス扇 ハネ径38cm プラスチックハネ nedius(スイデン) 05331449
NF-41L3RJ オフィス扇 ハネ径38cm プラスチックハネ nedius(スイデン) 05331449
NF-41L3RJ オフィス扇 ハネ径38cm プラスチックハネ nedius(スイデン) 05331449
NF-41L3RJ オフィス扇 ハネ径38cm プラスチックハネ nedius(スイデン) 05331449
NF-41L3RJ オフィス扇 ハネ径38cm プラスチックハネ nedius(スイデン) 05331449
NF-41L3RJ オフィス扇 ハネ径38cm プラスチックハネ nedius(スイデン) 05331449
NF-41L3RJ オフィス扇 ハネ径38cm プラスチックハネ nedius(スイデン) 05331449
NF-41L3RJ オフィス扇 ハネ径38cm プラスチックハネ nedius(スイデン) 05331449
NF-41L3RJ オフィス扇 ハネ径38cm プラスチックハネ nedius(スイデン) 05331449
NF-41L3RJ オフィス扇 ハネ径38cm プラスチックハネ nedius(スイデン) 05331449
NF-41L3RJ オフィス扇 ハネ径38cm プラスチックハネ nedius(スイデン) 05331449

オフィス扇 ハネ径38cm プラスチックハネ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05331449
品番
NF-41L3RJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

電気用品安全法に基づいた安心設計です。

用途
夏場の扇風機としてだけでなく、サーキュレーターとして。
冷暖房の補助にもご使用いただけます。
付属品
リモコン
トラスコ品番
724-6157
材質
ハネ:プラスチック
質量(kg)
(ショートスタンド使用時)5.1、(ロングスタンド使用時)5.8
高さ(mm)
(ショートスタンド使用時)720、(ロングスタンド使用時)1250
電源(V)
100
ハネ径(cm)
38
電源コード(m)
3
騒音値(dB)
53(微風運転時:41)
最大風量(m3/min)
252
注意
※炎の近くや引火性のあるところ、水に濡れる場所では使用しない。
※カーテンなどの障害物の周囲や不安定な場所では使用しない。
※本体に異常な振動が発生した場合は、使用を中止する。
※製品を引きずらない。
※使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする