TPGX110308L UP20M チップ TPGX 三菱マテリアル 05331462

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TPGX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
材質UP20M
内容量1箱(10個)注文コード05331462品番TPGX110308L UP20M
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
ステンレス鋼に適したUPコート。

形状正三角形60°切刃長さ(mm)11材質UP20Mコーナー半径(mm)0.8トラスコ品番167-5729厚さ(mm)3.18内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする