LJS-FH30D-BK-25K フラットライト 常設用 日動工業 05331476

フラットライト 常設用LJS-FH30D-BK-25K

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色黒
明るさ(Lm)3970
内容量1台注文コード05331476品番LJS-FH30D-BK-25K
参考基準価格(税別)¥47,500販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

色温度2500Kで暖かみのある光色です。

トラスコ品番
539-4467
幅(mm)
188
色
黒
高さ(mm)
223
奥行(mm)
76
付属品
落下防止ワイヤー、M10×25六角ボルトナットセット
電圧(V)
100/200
消費電力(W)
(100V/200V)30/30
コード長さ(m)
1.5
色温度(K)
2500
ランプ寿命
50000時間
明るさ(Lm)
3970
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする