フラットライト 常設用

フラットライト 常設用 - 日動工業フラットライト 常設用 - 日動工業フラットライト 常設用 - 日動工業フラットライト 常設用 - 日動工業フラットライト 常設用 - 日動工業

色温度2500Kで暖かみのある光色です。

付属品
落下防止ワイヤー、M10×25六角ボルトナットセット
電圧(V)
100/200
コード長さ(m)
1.5
色温度(K)
2500
ランプ寿命
50000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
色
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
LJS-FH20D-BK-25K 0533143105331431LJS-FH20D-BK-25K539-4456188黒22376
¥42,000
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
LJS-FH30D-BK-25K 0533147605331476LJS-FH30D-BK-25K539-4467188黒22376
¥47,500
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
LJS-FH20D-W-25K 0533165905331659LJS-FH20D-W-25K539-4464188白22376
¥42,000
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
LJS-FH50D-W-25K 0533168605331686LJS-FH50D-W-25K539-4461218白25891
¥66,000
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
LJS-FH30D-W-25K 0533221005332210LJS-FH30D-W-25K539-4469188白22376
¥47,500
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする