※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ TPGX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
コーナー半径Re(mm)
0.4
0.4
0.8
材質
UP20M
HTi10
NX2525
UP20M
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05331575
品番
TPGX110304R UP20M
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
ステンレス鋼に適したUPコート。
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
11
材質
UP20M
コーナー半径(mm)
0.4
トラスコ品番
167-5702
種別
ポジ
厚さ(mm)
3.18
被削材
ステンレス鋼
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
-
コーナー半径Re(mm)
0.4
チップブレーカ
-