日動工業
フラットライト 常設用
LJS-FH20D-W-25K
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
白
白
黒
明るさ(Lm)
2850
2850
3970
7250
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05331659
品番
LJS-FH20D-W-25K
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
色温度2500Kで暖かみのある光色です。
トラスコ品番
539-4464
幅(mm)
188
色
白
高さ(mm)
223
奥行(mm)
76
付属品
落下防止ワイヤー、M10×25六角ボルトナットセット
電圧(V)
100/200
消費電力(W)
(100V/200V)23/23
コード長さ(m)
1.5
色温度(K)
2500
ランプ寿命
50000時間
明るさ(Lm)
2850
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合