曜日別特売

チップ TPGX

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
材質HTi10
内容量1箱(10個)注文コード05331672品番TPGX110304L HTi10
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

(材質)
鋳鉄の中仕上げ用
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種

形状正三角形60°切刃長さ(mm)11材質HTi10コーナー半径(mm)0.4トラスコ品番119-4691厚さ(mm)3.18内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする