LJS-FH50D-W-25K フラットライト 常設用 日動工業 05331686

フラットライト 常設用LJS-FH50D-W-25K

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色白
明るさ(Lm)7250
内容量1台注文コード05331686品番LJS-FH50D-W-25K
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

色温度2500Kで暖かみのある光色です。

トラスコ品番
539-4461
幅(mm)
218
色
白
高さ(mm)
258
奥行(mm)
91
付属品
落下防止ワイヤー、M10×25六角ボルトナットセット
電圧(V)
100/200
消費電力(W)
(100V/200V)52/52
コード長さ(m)
1.5
色温度(K)
2500
ランプ寿命
50000時間
明るさ(Lm)
7250
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする