三菱マテリアル
チップ TPGX
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
0.8
材質
UTi20T
HTi05T
HTi10
NX2525
UP20M
UTi20T
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05331767
品番
TPGX110302L UTi20T
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
(材質)
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種
難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
11
材質
UTi20T
コーナー半径(mm)
0.2
トラスコ品番
119-4607
厚さ(mm)
3.18
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
-
チップブレーカ
-