TPGX090204 UTi20T チップ TPGX 三菱マテリアル 05332065

TPGX090204 UTi20T チップ TPGX 三菱マテリアル 05332065
TPGX090204 UTi20T チップ TPGX 三菱マテリアル 05332065
TPGX090204 UTi20T チップ TPGX 三菱マテリアル 05332065

チップ TPGX

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
切刃長さ(mm)9.6
材質UTi20T
内容量1箱(10個)注文コード05332065品番TPGX090204 UTi20T
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種
難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適

形状正三角形60°切刃長さ(mm)9.6材質UTi20Tコーナー半径(mm)0.4トラスコ品番119-4194種別ポジ厚さ(mm)2.38被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄内接円直径(Φmm)5.56寸法D1(Φmm)5.56寸法D2(Φmm)3厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025ブレーカなし穴の有無あり寸法S1(mm)2.38コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-コーナー半径Re(mm)0.4チップブレーカ-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする