三菱マテリアル
チップ TPGX
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
05332284
品番
TPGX080204R NX2525
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
8.2
材質
NX2525
トラスコ品番
119-4356
厚さ(mm)
2.38
内接円直径(Φmm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
0.4
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
-
チップブレーカ
-