曜日別特売
TPGR160304R NX2525 チップ TPGR 三菱マテリアル 05332792

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TPGR

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
材質NX2525
内容量1箱(10個)注文コード05332792品番TPGR160304R NX2525
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。

切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面トラスコ品番168-5724材質NX2525形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする