三菱マテリアル
ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPGH-FS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.2
切刃長さ(mm)
9.6
注文コード
05333623
品番
TPGH090202L-FS NX2525
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・切刃長さ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
9.6
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
259-1685
材質
NX2525
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
5.56
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025