曜日別特売

チップ TNMG-MS

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)
コーナー半径(mm)1.2
切刃長さ(mm)22
材質US735
内容量1箱(10個)注文コード05334156品番TNMG220412-MS US735
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
切刃長さ(mm)22逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)1.2チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)12.7材質US735形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

難削材専用ブレーカ FJ/MJ/GJ/MSブレーカ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05335093
2016-12-22
用途: ステンレス材の粗加工
坂原製作所製造業

耐久性が優れている、また経済的にも申し分ないと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする