三菱マテリアル
チップ TNMG-GH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
切刃長さ(mm)
16.5
16.5
22
材質
US735
UE6020
US735
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05334761
品番
TNMG160412-GH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
9.525
トラスコ品番
168-3675
材質
US735
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
参考になった