三菱マテリアル
チップ TNMA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
1.2
0.8
0.4
材質
UTi20T
HTi10
HTi05T
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05336405
品番
TNMA160412
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,800
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
なし
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18