※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ TNGG
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
切刃長さ(mm)
16.5
16.5
22
厚さ(mm)
3.18
3.18
4.76
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05337342
品番
TNGG160304R UTi20T
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
(材質)
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種
難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
トラスコ品番
118-7317
材質
UTi20T
形状
正三角形60°
被削材
P(鋼)/M(ステンレス)/K(鋳鉄)
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025