TCMT16T304 AP25N チップ TCMT 三菱マテリアル 05338401

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TCMT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質AP25Nコーナー半径(mm)0.4注文コード05338401品番TCMT16T304 AP25N
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なOVDコーティング。

切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面トラスコ品番167-1189材質AP25N形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする