DAIM
らくらくシート押さえピン フラットタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(30cm×50本)
1袋(30cm×10本)
1袋(30cm×50本)
1袋(15cm×10本)
1袋(20cm×10本)
1袋(15cm×50本)
1袋(20cm×50本)
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(30cm×50本)
注文コード
05339525
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ピンの形状がコの字のため、設置時に上部が飛び出さないフラットタイプ。ピンと板がセットで打ち込みがかんたん。地面に刺さりやすい剣先タイプ。板が厚めのため、打ち込んだ際の反り返りが少ない。
用途
防草シートの固定具に。
材質
ピン:鉄、板:ポリエチレン
色
ピン:シルバー、板:黒
線径(Φmm)
ピン:3.2
幅(cm)
ピン:約3、板:約6
長さ(cm)
ピン:約30