#1663赤 Twistロングポット 明和[農業・園芸資材] 05339699

Twistロングポット

(2件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個(18cm)
カシスレッド
容量(L)2.7
内容量1個(18cm)注文コード05339699品番#1663赤
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

スタイリッシュな造形が空間をぐっと引き立てます。

用途プランター、鉢カバーとして容量(L)2.7カシスレッドサイズ6号質量(g)約160寸法(幅W×高さH)(mm)179×200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27583265
2025-01-16
用途: 植物を植える

値段の割に見た目がよい商品です
またリピート買いしたいと思います

対象商品 : 27583229
2022-06-02
用途: プレゼント用の鉢
その他業種

株分した苗をプレゼントする時の鉢として購入しました。北欧風の鉢でオシャレで値段が安くて軽いとても良い買い物をしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする