曜日別特売
25-17 ウォームハンド 防水防寒手袋 天牛(富士手袋工業) 05339778

25-17 ウォームハンド 防水防寒手袋 天牛(富士手袋工業) 05339778
25-17 ウォームハンド 防水防寒手袋 天牛(富士手袋工業) 05339778
25-17 ウォームハンド 防水防寒手袋 天牛(富士手袋工業) 05339778
25-17 ウォームハンド 防水防寒手袋 天牛(富士手袋工業) 05339778
25-17 ウォームハンド 防水防寒手袋 天牛(富士手袋工業) 05339778
25-17 ウォームハンド 防水防寒手袋 天牛(富士手袋工業) 05339778

ウォームハンド 防水防寒手袋

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
全長(cm)27
内容量1双注文コード05339778品番25-17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

内側はアクリルパイル編み+もこもこ起毛で保温性抜群です。
天然ゴムコートで柔らかい防水仕様となっています。
手の平はサンディーコートをされており、水に濡れても滑りにくくなっています。

用途防寒作業全般にご使用下さい。性能水透過性:1材質コーティング部:天然ゴムWコートサイズLL規格【1(低温・防寒性)】EN511:2006【2(物性性能表示)】EN388:2016全長(cm)27中指長(cm)9材質(手袋)ポリエステル抵抗対流冷気抵抗性:X、接触冷気抵抗性:2手のひらまわり(cm)25材質(インナー)アクリル繊維ゲージ数15耐摩耗性2耐切創性2、EN ISO:×耐突刺し性2耐引裂き性4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-09
用途: 寒冷期の屋外作業、除雪など

サイズ感がピッタリで、装着感もソフトで脱着しやすく大変使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする