02104 ナノダイヤコンパウンド ウイルソン 05340636

ナノダイヤコンパウンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個(125mL)仕様粒子径平均1.0ミクロン注文コード05340636品番02104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

ナノダイヤを配合。シリーズで使うことでガンコな水アカなど小キズなどを消し、きれいなボディに。

用途自動車、バイク等の塗装面の洗浄、キズ消し仕様粒子径平均1.0ミクロンタイプ艶出し危険物の類別非危険物推奨車体色全塗装色対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする