※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ SNGG
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
UTi20T
コーナー半径(mm)
0.8
注文コード
05343003
品番
SNGG120408L UTi20T
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・コーナー半径Re
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種
難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
トラスコ品番
118-0959
材質
UTi20T
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025