コンパクトツール
揺動アクションサンダー 505N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05345256
品番
505N-MPS
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
無回転で揺れ動きますので研削時のリングマークがつきにくく仕上げ研削向きサンダーです。
サンディングペーパーを使用してパテ研削、木工研削、樹脂研削。塗装前の足付け、塗装後の肌調整などに。
用途
仕上げ研磨や研削・パテ研削・樹脂研削・木工研削等の作業などに。面出し・塗装前の足付け・塗装後の肌調整などの作業に。
仕様
●マジックペーパー用パッド●揺動スピード:15000回/分
寸法(mm)
123×68×195
質量(kg)
0.71
タイプ
マジック式
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
ペーパー寸法(mm)
(適合)Φ125
流量(L/min)
350
パッド
(適合)123×10TMP-AM(アルミ)[40961A]
騒音レベル(dB(A))
89
パッドサイズ(mm)
Φ123
揺動角度(°)
5