220701 Φ75×10t クッションパッド コンパクトツール 05345335

Φ75×10t クッションパッド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード05345335品番220701
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

柔軟性のある10mm厚の中間パッドです。
サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に取り付けて使用する中間パッドです。

用途クッションパッド仕様マジック式適合機種813813C、813CDなど厚さ(mm)10質量(g)6外径(Φmm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする