曜日別特売
208132LA 73×98 LPパッド コンパクトツール 05345396

208132LA 73×98 LPパッド コンパクトツール 05345396
208132LA 73×98 LPパッド コンパクトツール 05345396

73×98 LPパッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード05345396品番208132LA
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

813専用交換用レザーパッドです。
サンダーの特性(高研削性 高バランスなど)を引き出すように考えられたパッドです。

用途レザーパッド仕様レザータイプ(ノリ式)適合機種813材質アルミ板、ウレタン幅(mm)73質量(g)40奥行(mm)98ペーパー寸法(mm)75×110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする