コンパクトツール
812B4D用パッド 112×220
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
05345500
品番
298172LA
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
812B4D専用交換用パッドです。
サンダーの特性(高研削性・高バランスなど)を引き出すように考えられたパッドです。
用途
レザーパッド
仕様
レザータイプ(ノリ式)
適合機種
812B4D
材質
アルミ板、ウレタン
幅(mm)
112
質量(g)
120
タイプ
LPパッド
奥行(mm)
220
ペーパー寸法(mm)
114×222