曜日別特売
28831DLA 5×10 LP(穴有) コンパクトツール 05345676

28831DLA 5×10 LP(穴有) コンパクトツール 05345676
28831DLA 5×10 LP(穴有) コンパクトツール 05345676

5×10 LP(穴有)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード05345676品番28831DLA
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

Φ123mm吸塵式サンダー用の交換用レザーパッドです。

仕様レザータイプ(ノリ式)適合機種905B4Dなど吸塵式材質ウレタン高さ(mm)10外径(Φmm)123ペーパー寸法(mm)125ねじサイズシャフトねじ:5/16インチ24-UNF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする