曜日別特売
L012BB00 アブソービカ-Y MGO (国際バージョン) PETZL 05346200

L012BB00 アブソービカ-Y MGO (国際バージョン) PETZL 05346200
L012BB00 アブソービカ-Y MGO (国際バージョン) PETZL 05346200

アブソービカ-Y MGO (国際バージョン)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ランヤード(長さ)(m)1※コネクタ含む
ロープ仕様ロープ式
内容量1個注文コード05346200品番L012BB00
参考基準価格(税別)¥35,900販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ランヤードのかけ替えにより中間支点の通過が必要な構造物やライフラインでの安全確保のためにデザインされた、コンパクトなエネルギーアブソーバー付ダブルランヤードです。特殊な縫製が段階的に裂ける構造により、ユーザーの体重が軽い場合でも墜落停止時の減速度が抑えられます。体重が 60 ~ 140 kgのユーザーに対応しています。ランヤードの先端に広い開口幅をもつコネクター MGO が2つ、ハーネスへの接続用コネクター Bm’D が付属しているため、購入後すぐに使用できます。2つのバージョンがあります: 80(ロープ製のアーム)、150(伸縮性のあるアーム)。※国内の「墜落制止用器具の規格」(第2種ショックアブソーバ)に適合してます。

用途
中間支点の通過でランヤードのかけ替えが必要な高所作業の安全確保に
質量(g)1690長さ(cm)100※コネクター含むロープ仕様ロープ式商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1※コネクタ含む
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする