JAPPY
真空ポンプ用真空ゲージ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
05346227
品番
VA-50SB-JP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
デジタル表示のため加圧しても壊れない!
用途
充電式真空ポンプ用のデジタルゲージとしてご使用いただけます。
質量(g)
160
使用温度範囲(℃)
-10~50(氷結、結露不可)
電源
コイン式電池CR2032×2個
精度
±5%
接続ねじ
5/16フレア
表示方式
4桁LCDデジタル表示
連続使用時間
200時間
機能
オートパワーオフ、ゼロ点調整
表示形式
デジタル
測定圧力
-0.1~5.000Mpa
ゲージ径(Φmm)
58(ブーツ装着時)