MLG2040L チップ MLG 三菱マテリアル 05348244

チップ MLG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
厚さ(mm)
トラスコ品番166-6037
内容量1箱(10個)注文コード05348244品番MLG2040L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000

鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種
難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適

用途みぞ入れ用材質UTi20Tトラスコ品番166-6037寸法C(mm)0.1寸法L2(mm)9.03寸法L3(mm)3全長L1(mm)16.8寸法S1(mm)6.35刃幅W3(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする