三菱マテリアル
チップ MLG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
厚さ(mm)
4.76
6.35
トラスコ品番
166-5961
166-5987
166-6002
166-6011
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05348314
品番
MLG1015L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,600
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種
難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適
用途
みぞ入れ用
材質
UTi20T
トラスコ品番
166-5961
寸法C(mm)
0.1
寸法L2(mm)
5
寸法L3(mm)
1
全長L1(mm)
7
寸法S1(mm)
2.38
刃幅W3(mm)
1.5