シルバー本体イメージ
高昇
LEDパネルA型スタンド片面タイプ
(1件のレビュー)
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
適合サイズ
A1
A1
B1
B2
色
シルバー
シルバー
ブラック
全6種類を一覧で見る
内容量
1台(1台)
注文コード
05348546
品番
alp-a1s-sv
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
色
シルバー
タイプ
片面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640 ×490×1185
適合サイズ
A1
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640 ×60×1225
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
640 ×884
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600