シルバー本体イメージ
高昇
LEDパネルA型スタンド両面タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
適合サイズ
B1
A1
B1
B2
色
シルバー
シルバー
ブラック
全6種類を一覧で見る
内容量
1台(1台)
注文コード
05348625
品番
alp-b1d-sv
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
色
シルバー
タイプ
両面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
795×875×1365
適合サイズ
B1
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
795×80×1430
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
795×1097
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600