曜日別特売
MGTL44500 UTi20T チップ MGTL 三菱マテリアル 05348901

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ MGTL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
材質UTi20T
トラスコ品番166-4271
内容量1箱(10個)注文コード05348901品番MGTL44500 UTi20T
参考基準価格(税別)¥35,700販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

(材質)
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種
難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適

材質UTi20Tトラスコ品番166-4271厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)12.7コーナー半径(mm)0.4穴の形状円筒穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする