曜日別特売
DNMG150404-FH チップ DNMG-F-FH 三菱マテリアル 05351674

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNMG150404-FH チップ DNMG-F-FH 三菱マテリアル 05351674
DNMG150404-FH チップ DNMG-F-FH 三菱マテリアル 05351674

チップ DNMG-F-FH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)0.4
材質
厚さ(mm)4.76
内容量1箱(10個)注文コード05351674品番DNMG150404-FH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,700
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする