三菱マテリアル
チップ DCMW
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
コーナーR(mm)
0.4
0.4
0.8
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
材質
HTi10
HTi10
UTi20T
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05353013
品番
DCMW11T304 HTi10
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
(材質)
鋳鉄の中仕上げ用
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
切刃長さ(mm)
11.6
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
トラスコ品番
117-9314
材質
HTi10
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナーR(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18