種類台はかり電源・単一乾電池×2本(標準装備)、・専用ACアダプタ(別売り)ひょう量(g)6000本体質量(kg)約5(乾電池2個を含む)目量(g)自動切換:多目量(デュアルレンジ):1(0~3000)/2(3000~6000表示方式液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×360×360計量方式電気抵抗線式(ロードセル方式)表示精度1/3000計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)200×250使用環境温度(℃)-10~40、防塵防水性能IP65準拠(JIS7等級相当)、但し、オプション接続時は表示部のみ非防水風袋引き範囲2999gまで使用範囲(g)20~6000適合地域栃木県、千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、東京都(八丈支庁・小笠原支庁を除く)、福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県、島根県精度等級Ⅲ級風袋引方法あり使用環境湿度(%)相対湿度:Max.95・結露無き事使用区分地域:M9