ニッタン(NITTAN)
耐圧防爆型 P型2発信機 (屋内用自立型・LED仕様)
商品レビューを投稿する
65日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
65日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05355580
品番
2MG1-J(LED仕様)
参考基準価格(税別)
¥308,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
等級
爆発:d2G4
定格
押ボタン:DC30V、250mA
番号
防爆型式:第T26686号
接続
【受信機】1PM、1PS、1PV、1PZシリーズ/2PK、2PM、2P1LB4シリーズ
表示灯
AC/DC24V、9mA
型式検定番号
発第6~2号
注意
※受信機には一部接続できないものがあります。(PR1MS、PR1NMS、PR1KMS、PR1NK、1GPAなど)
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません