※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ CNMG
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌々日出荷とは
材質
UE6020
UE6020
UTi20T
NX2525
HTi10
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05357012
品番
CNMG120404 UE6020
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。
鋼の連続・断続切削に適します。
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
種別
ネガ
材質
UE6020
形状
ひし形80°
被削材
鋼
精度
M
内接円直径(Φmm)
12.7
寸法D1(Φmm)
12.7
寸法D2(Φmm)
5.16
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
ブレーカ
全周
切削領域
中切削
穴の有無
あり
寸法S1(mm)
4.76
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
コーナー半径Re(mm)
0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。