※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ CNMG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
7日以内出荷とは
材質
UTi20T
UE6020
UTi20T
NX2525
HTi10
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05357037
品番
CNMG120404 UTi20T
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
(材質)
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種
難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
種別
ネガ
材質
UTi20T
形状
ひし形80°
精度
M
内接円直径(Φmm)
12.7
寸法D1(mm)
12.7
寸法D2(mm)
5.16
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
ブレーカ
全周
切削領域
中切削
穴の有無
あり
寸法S1(mm)
4.76
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
寸法Re(mm)
0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。