※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ CCMT
(1件のレビュー)
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.8
0.8
0.4
0.2
材質
UTi20T
US735
NX2525
AP25N
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05357633
品番
CCMT09T308
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18